曜日別特売
MKT1813422015 Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% VISHAY 81553397

Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81553397品番MKT1813422015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

静電容量 = 220nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 1813
リード間隔 = 26.5mm
長さ = 14mm
寸法 = 6 (Dia.) x 14mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +100℃
MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする