曜日別特売
Y0062100K000T9L Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 100kΩ ±0.01%, Y0062100K000T9L Vishay Foil Resistors 81553519

Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 100kΩ ±0.01%, Y0062100K000T9LY0062100K000T9L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81553519
品番
Y0062100K000T9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = S
温度係数 = ±1ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする