曜日別特売
BFC237221104 Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10% VISHAY 81553668

Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81553668品番BFC237221104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電容量 = 100nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 372, MKT372
リード間隔 = 10mm
長さ = 12.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 10mm
寸法 = 4 x 10 x 12.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする