抵抗 = 1kΩ
テクノロジー = 金属箔
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.01%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±0.2ppm/℃
シリーズ = VFCP
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
VFCPシリーズ超高精度ZホイルSMDフリップチップ抵抗器. VFCPシリーズ超高精度Zホイル表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 VFCPはフリップチップ設計を採用しているため、ラップアラウンド接続型のSMDチップに比べ、基板スペースを35 %も節約することができます。 VFCP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び宇宙用途、航空用途、ダウンホール計測、通信など