静電容量 = 15μF電圧 = 700V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848Sリード間隔 = 37.5mm長さ = 42mm奥行き = 39mm等価直列抵抗 = 7mΩ寸法 = 42 x 39 x 18mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +85℃MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間