静電容量 = 25μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 43mm
奥行き = 21.5mm
等価直列抵抗 = 6mΩ
寸法 = 43 x 21.5 x 38.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動