MKP1848S53070JK2A Vishay フィルムコンデンサ,700V dc,3μF,±5% VISHAY 81553939

Vishay フィルムコンデンサ,700V dc,3μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(99個)
注文コード
81553939
品番
MKP1848S53070JK2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

静電容量 = 3μF
電圧 = 700V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848S
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 24mm
等価直列抵抗 = 14mΩ
寸法 = 31.5 x 24 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする