曜日別特売
Y145310K0000V9L Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 10kΩ ±0.005%, Y145310K0000V9L Vishay Foil Resistors 81553975

Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 10kΩ ±0.005%, Y145310K0000V9L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81553975
品番
Y145310K0000V9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.005%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = Z201
温度係数 = ±2ppm/℃
リード間隔 = 3.81mm
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。Z201シリーズのリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。Z201 シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定装置、医療、自動試験装置(ATE) 研究所、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする