最大抵抗 = 500Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 26
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.75W
シリーズ = 1280G
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±15ppm/℃
軸径 = 2.79 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ