MKP1848C55050JK2 Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,5μF,±5% VISHAY 81554124

Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,5μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(130個)
注文コード
81554124
品番
MKP1848C55050JK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

静電容量 = 5μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 11mm
等価直列抵抗 = 18mΩ
寸法 = 32 x 11 x 21mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする