曜日別特売
TSHG6200 Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW VISHAY 81554210

Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mWTSHG6200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81554210
品番
TSHG6200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

ピーク波長 = 850nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 50mW
放射強度 = 180mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = 20°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5 x 8.7mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする