曜日別特売
K104K20X7RH5TL2 Vishay MLCC 100nF 100V dc K104K20X7RH5TL2 VISHAY 81554264

Vishay MLCC 100nF 100V dc K104K20X7RH5TL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81554264
品番
K104K20X7RH5TL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5 x 3.2 x 5mm
長さ = 5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 5mm
シリーズ = K
抑制クラス = Class 2℃
Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする