MKT1817510065 Vishay フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±10% VISHAY 81554420

Vishay フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±10%MKT1817510065

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
注文コード
81554420
品番
MKT1817510065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

静電容量 = 1μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKT 1817
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.5mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 11.5mm
寸法 = 5.5 x 11.5 x 7.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする