曜日別特売
BFC233810104 Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20% VISHAY 81554490

Vishay フィルムコンデンサ,440V ac,100nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード81554490品番BFC233810104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

静電容量 = 100nF
電圧 = 440V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 338
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 10mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 17.5 x 10 x 16.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする