曜日別特売
VAOL-5GUV8T4 VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:385nm, 30° VCC 81556380

VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:385nm, 30°VAOL-5GUV8T4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81556380
品番
VAOL-5GUV8T4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

LED数 = 1
ピーク波長 = 385nm
光度 = 80 mcd
パッケージタイプ = 5 mm
ビュー角 = 30°
ピン数 = 2
LED材質 = InGaN
実装タイプ = スルーホール実装
直径 = 5.9mm
高さ = 8.6mm
シリーズ = VAOLmm
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする