抵抗 = 5kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.005%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = Z201
温度係数 = ±2ppm/℃
リード間隔 = 3.81mm
Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。Z201シリーズのリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。Z201 シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定装置、医療、自動試験装置(ATE) 研究所、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)