曜日別特売
VSMB10940 Vishay 940nm, サイドビュー (3 x 1 x 2mm) 35mW VISHAY 81556827

Vishay 940nm, サイドビュー (3 x 1 x 2mm) 35mWVSMB10940

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81556827
品番
VSMB10940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サイドビュー
放射束 = 35mW
放射強度 = 1mW/sr
実装タイプ = 表面実装
指向半値角 = ±75°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 1 x 2mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
最大供給電圧 = 1.8V

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする