曜日別特売
VSMB2020X01 Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW VISHAY 81556845

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6000個)
注文コード
81556845
品番
VSMB2020X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = サブミニチュア
放射束 = 40mW
放射強度 = 40mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
レンズ形状 = ドーム
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする