曜日別特売
TSHF5410 Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAY 81556967

Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mWTSHF5410

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81556967
品番
TSHF5410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ピーク波長 = 890nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 50mW
放射強度 = 70mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする