曜日別特売
TSAL6200 Vishay 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5.8 (Dia.) x 8.7mm) 40mW VISHAY 81557010

Vishay 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5.8 (Dia.) x 8.7mm) 40mWTSAL6200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81557010
品番
TSAL6200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 40mW
放射強度 = 60mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = ±17°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5.8 (Dia.) x 8.7mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs / GaAs
Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする