曜日別特売
VSMB1940X01 Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 40mW VISHAY 81557046

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81557046
品番
VSMB1940X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ピーク波長 940nm
パッケージタイプ 2012 (0805)
放射束 40mW
放射強度 6mW/sr
実装タイプ 表面実装
LED数 1
ピン数 2
寸法 2 1.25 0.85mm
レンズ形状 長方形
LED材質 GaAlAs
Vishay VSMB1940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB1940シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーで高放射出力を実現します。 VSMB1940ファミリは、標準の0805フットプリントの表面実装(SMT)パッケージ入りです。 VSMB1940に適した用途には、IRデータ転送、透過型又は反射型のセンサ、そしてスペースが限られたその他の用途が含まれます。. VSMB1940 IR LEDの特長: 0805フットプリント 寸法: x 1.25 0.85 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射強度 高速 ビーム角度: 120 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする