曜日別特売
WSL2512R0150FEA Vishay SMDレジスタ, 15mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0150FEA VISHAY 81558419

Vishay SMDレジスタ, 15mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0150FEAWSL2512R0150FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81558419
品番
WSL2512R0150FEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

抵抗 = 15mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする