曜日別特売
CRCW0402150RFKEDHP Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402150RFKEDHP VISHAY 81558900

Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402150RFKEDHPCRCW0402150RFKEDHP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
81558900
品番
CRCW0402150RFKEDHP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

抵抗 150Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 0402 (1005M)
許容差 ±1%
定格電力 0.2W
温度係数 ±100ppm/K
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW-HP e3
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。
. 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする