曜日別特売
MMU01020C1501FB300 Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1501FB300 VISHAY 81559268

Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1501FB300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81559268
品番
MMU01020C1501FB300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

抵抗 = 1.5kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0102
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.2W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = MMU0102
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする