曜日別特売
TLHK42S1T2 Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK42S1T2 VISHAY 81559444

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK42S1T2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81559444
品番
TLHK42S1T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 450 mcd
ピン数 = 2
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする