曜日別特売
MCT06030C1003FP500 Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1003FP500 VISHAY 81560266

Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1003FP500MCT06030C1003FP500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81560266
品番
MCT06030C1003FP500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.12W
温度係数 = ±50ppm/K
シリーズ = MCT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする