抵抗 = 160kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.07W
温度係数 = ±15ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMA
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +85℃
EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応