曜日別特売

Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1001FB200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81561666
品番
MMB02070C1001FB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

抵抗 = 1kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0207.
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.4W
温度係数 = ±50ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMB
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする