抵抗 = 1Ωテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適