MCT0603MD1002BP100 Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD1002BP100 VISHAY 81565254

Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD1002BP100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81565254
品番
MCT0603MD1002BP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

抵抗 = 10kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = MCT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
MCT - MDシリーズ(高耐湿性)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする