MMA02040E2002BB100 Vishay SMDレジスタ, 20kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2002BB100 VISHAY 81565900

Vishay SMDレジスタ, 20kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2002BB100MMA02040E2002BB100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81565900
品番
MMA02040E2002BB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

抵抗 = 20kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.07W
温度係数 = ±15ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMA
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +85℃
EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする