曜日別特売
MAL214699805E3 Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214699805E3 VISHAY 81566435

Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214699805E3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81566435
品番
MAL214699805E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12mm
高さ = 12mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +125℃
リード間隔 = 3.5mm
漏れ電流 = 63 μAmA
Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする