抵抗 = 27Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0102
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.2W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = MMU0102
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応