静電容量 = 1200μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 26 (Dia.) x 32mm
高さ = 32mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 26mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
等価直列抵抗 = 221mΩ
256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途