静電容量 = 22000μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵