曜日別特売
CRCW0805330RJNEAIF Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.1W CRCW0805330RJNEAIF VISHAY 81568578

Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 0805 (2012M), 0.1W CRCW0805330RJNEAIFCRCW0805330RJNEAIF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81568578
品番
CRCW0805330RJNEAIF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

抵抗 330Ω
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 0805 (2012M)
許容差 ±5%
定格電力 0.1W
温度係数 ±200ppm/K
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
0805パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.125 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする