曜日別特売
MAL202116222E3 Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL202116222E3 VISHAY 81568648

Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL202116222E3MAL202116222E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
81568648
品番
MAL202116222E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

静電容量 = 2200μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 15 (Dia.) x 30mm
長さ = 30mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 15mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 8000h
等価直列抵抗 = 132mΩ
CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする