曜日別特売

Vishay コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, MAL213839228E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81569260
品番
MAL213839228E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 100V dc
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 x 12.7mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする