MCT0603MD4701BP100 Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD4701BP100 VISHAY 81569707

Vishay SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCT0603MD4701BP100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81569707
品番
MCT0603MD4701BP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

抵抗 = 4.7kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = MCT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
MCT - MDシリーズ(高耐湿性)

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
4.7k

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする