曜日別特売
WSR2R0500FEA Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA VISHAY 81569759

Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEAWSR2R0500FEA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81569759
品番
WSR2R0500FEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

抵抗 = 50mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSR2
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
50m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする