曜日別特売
PCAN1206E40R2BST3 Vishay SMDレジスタ, 40.2Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E40R2BST3 VISHAY 81569795

Vishay SMDレジスタ, 40.2Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E40R2BST3PCAN1206E40R2BST3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81569795
品番
PCAN1206E40R2BST3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

抵抗 = 40.2Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = PCAN
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0

RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
40.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする