曜日別特売

Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL211838229E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81574135
品番
MAL211838229E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

静電容量 = 22μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.5 x 18mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする