静電容量 = 22μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8.5 (Dia.) x 11.5mm
長さ = 11.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8.5mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 80000h
許容差 = -10 → +50%
誘電正接 = 0.08%
アルミ電解コンデンサ、アキシャル、標準極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アキシャルリード、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 自動挿入用にテープ品あり 充電及び放電防止 長い有効寿命: 3000時間 @ 85 ℃ 標準寸法 用途 汎用、産業用、車載、通信、オーディオビデオ SMPSにおけるカップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、フィルタリング、バッファリング 実装高、振動、耐衝撃性に制約のあるボード