曜日別特売
TCST1230 Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:2.8mm, 4-Pin TCST1230 VISHAY 81579647

Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:2.8mm, 4-Pin TCST1230TCST1230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
81579647
品番
TCST1230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 15μs
標準降下時間 = 10μs
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 4
寸法 = 8.3 x 4.7 x 8.15mm
高さ = 8.15mm
長さ = 8.3mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -25℃
スロット幅 = 2.8mm
幅 = 4.7mm
動作温度レンジ = -25 → +85℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする