曜日別特売
SFH6286-3T Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6286-3T VISHAY 81580618

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6286-3T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81580618
品番
SFH6286-3T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMD
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 320%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = SFH
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする