860B1103 Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 8W VISHAY 81581799

Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 8W860B1103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81581799
品番
860B1103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 8W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±1%
金属製ロックワッシャ及びナット. 860 シリーズ 46 mm 10 回転. Vishay 860 シリーズの高精度巻線型 10 回転ポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ ステンレス製シャフト ガラス繊維入り熱硬化性プラスチックハウジング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする