VOM617A-X001T Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOM617A-X001T VISHAY 81581984

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOM617A-X001TVOM617A-X001T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
81581984
品番
VOM617A-X001T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 7μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 12μs
シリーズ = VOM
オプトカプラ、トランジスタ出力、VOMシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVOM617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVOM617A、VOM618Aの動作温度は最高で110 ℃です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする