テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 68μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 70mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
シリーズ = T55
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど