曜日別特売
ILD213T Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD213T VISHAY 81582684

Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD213T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81582684
品番
ILD213T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.55V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 4000 V ac
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = ILD
オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする