曜日別特売
T55A475M010C0200 Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,10V dc,3216-18,T55A475M010C0200 VISHAY 81582770

Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,10V dc,3216-18,T55A475M010C0200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81582770
品番
T55A475M010C0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 200mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = T55
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする